Motion
LVQ50-Z19N-1
Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 2 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566477
No. Fabricante LVQ50-Z19N-1
Precio636.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 2 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566477
No. Fabricante LVQ50-Z19N-1
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
Precio636.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De -98 kPa a +0.4 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVQ50-Z19N-1 QUÍMICO DE ALTA PURIDAD
  • Válvula química de puerto 2
  • Exterior no metálico
  • Conexión integral LQ3
  • D.E. del tubo: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Factor Cv: de 0,35 a 8.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron