Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo35 mm
- Diámetro interior del tubo0.295 pulg., 7.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.394 pulg., 10 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorBlanco
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 53
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialLa capa exterior de PVC es equivalente a UL-94, estándar V-0
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente145 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, incendio, impacto, térmica
- Material del tuboNylon 11 (interior) / PVC (exterior)
- Aplicaciones típicasResistencia a las llamas, aire/agua de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO TRB1075W-20 , BLANCO RESISTENTE AL FUEGO
- Tubos de nailon de doble capa
- Resistente a las llamas
- Equivalente a la norma UL-94 V-0
- Adecuado para tuberías de aire y agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad