Motion
UCHPL206-19MZ20RFCW

AMI BEARINGS INC
UCHPL206-19MZ20RFCW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04595010
No. Fabricante UCHPL206-19MZ20RFCW
Precio419.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCHPL206-19MZ20RFCW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04595010
No. Fabricante UCHPL206-19MZ20RFCW
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
Precio419.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-19MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ20RFCW
  • UPC_NO
    0808250402502

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL206-19MZ20RFCW 1-3/16 BRG DE HANGER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"