Motion
UCHPL207-23MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCHPL207-23MZ2CEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04595026
No. Fabricante UCHPL207-23MZ2CEW
Precio300.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCHPL207-23MZ2CEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04595026
No. Fabricante UCHPL207-23MZ2CEW
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
Precio300.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ2CEW
  • UPC_NO
    0808250403134

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL207-23MZ2CEW 1-7/16 BRG DE HANGER