Motion
UCNST210-32NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32NPMZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.0000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.3125 pulg. de ranura
Artículo MI #04595206
No. Fabricante UCNST210-32NPMZ2RF
Precio346.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32NPMZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.0000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.3125 pulg. de ranura
Artículo MI #04595206
No. Fabricante UCNST210-32NPMZ2RF
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
Precio346.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3125 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNST210-32NPMZ2RF
  • Número de Upc del fabricante
    0808250414949
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCNST200NPMZ2RF
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250414949

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNST210-32NPMZ2RF 2 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo