Motion
UCPA205-16NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCPA205-16NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1 pulg., hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595275
No. Fabricante UCPA205-16NPMZ2
Precio99.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPA205-16NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1 pulg., hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595275
No. Fabricante UCPA205-16NPMZ2
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
Su precio$99.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.2031 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8281 pulg.
  • Longitud total
    3.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPA200NPMZ2
  • UPC_NO
    0808250419401

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA205-16NPMZ2 1 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"