Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total129 mm
- Ranura Espaciado64 mm
- Peso3.42 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT207NPMZ2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250151127
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200NPMZ2
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250151127