Motion
UCT311-35
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #04595399
No. Fabricante UCT311-35
Precio403.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #04595399
No. Fabricante UCT311-35
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
Precio403.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    6.4219 pulg.
  • Longitud total
    8.1563 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.5313 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT311-35
  • Número de Upc del fabricante
    0808250249008
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT300
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250249008

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT311-35 2-3/16 TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo