Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Longitud total Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro del piloto3.375 pulg.
- Separación de la unidad1-15/64 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFCF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250446469