Motion
UEFK205-16NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFK205-16NPMZ20RF

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595681
No. Fabricante UEFK205-16NPMZ20RF
Precio484.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFK205-16NPMZ20RF

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595681
No. Fabricante UEFK205-16NPMZ20RF
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
Precio484.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6719 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.394 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-29/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Acabado/revestimiento
    Recubrimiento de níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-16MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UEFK200NPMZ20RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250447268

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFK205-16NPMZ20RF 1 3-BOLT FLG