Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete55.45 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base950 rpm - 1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga79.0 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida1.9 A, 3.6 A
- ModeloP063FGC4113015B
- Categoría del motorMotor de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382051389