Motion
1400H16.25

MEGADYNE
1400H16.25

H, 0.5000 in Pitch, 3556 mm Pitch Length, 16.2500 in Width, 280 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604659
No. Fabricante 1400H16.25
Precio3,410.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1400H16.25

H, 0.5000 in Pitch, 3556 mm Pitch Length, 16.2500 in Width, 280 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604659
No. Fabricante 1400H16.25
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
Precio3,410.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3556 mm
  • En general Ancho  
    16.2500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    3556 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
1400H16.25 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H