Motion
624-8M-35

MEGADYNE
624-8M-35

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 624 mm, 35 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614183
No. Fabricante 624-8M-35
Precio103.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
624-8M-35

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 624 mm, 35 mm de ancho, 78 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614183
No. Fabricante 624-8M-35
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
Precio103.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    624 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    624 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    78

Descripción general

Descripción del fabricante
624-8M-35 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good