Motion
880-8M-12

MEGADYNE
880-8M-12

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 110 mm de ancho, 12 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04615964
No. Fabricante 880-8M-12
Precio48.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
880-8M-12

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 110 mm de ancho, 12 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04615964
No. Fabricante 880-8M-12
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
Precio48.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    880 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    880 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 880-8M-12 HTB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good