Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro7/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.030 pulg.
Detalles
- Presión de estallido4000 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraAcero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- Material del tuboTeflón
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Cumple con la FDA según 21CFR178.3297
- Tubo conductor de PTFE negro extruido con trenza de acero inoxidable de un solo cable.
- EAG conductor 100R14B
- Vendido por el pie.