Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial120 lb
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0270 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo#6-32
- Peso0.010 lb
- Ancho0.3430 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarSimple
- Tornillo de abrazadera forjado#6-32x3/8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaSimple
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcetal
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-10 a +185 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoCL
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452908064
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.