Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/16 pulg.
- Canal Longitud2-5/16 pulg.
- En general Longitud3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDLH
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- Dirección en espiralEspiral izquierda