Motion
F315D1

NTN
F315D1

Montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04623518
No. Fabricante F315D1
Precio397.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F315D1

Montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04623518
No. Fabricante F315D1
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
Precio397.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg., 89 mm
  • Diámetro de longitud total
    6.3125 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    UC315-213D1, UC315-214D1, UC315-215D1, UC315-300D1, UC315D1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    UCF3
  • UPC_NO
    4547359066180

Descripción general

Descripción del fabricante
F315D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron