Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general7.5 x 3.9 x 5.45
- Peso4 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador480/590 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 1, IP31
- Tipo de envolventeNEMA 1 / IP31
- Clasificación de potencia en servicio normal2 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720100967
- Número de fases de entrada3 f.
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal2.7 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- SerieSerie vectorial
- Especificaciones técnicasKit de accesorios
- UPC_NO691720100967
Descripción general
- Protección de la caja NEMA® 1 IP31
- Diseños vectoriales de flujo de lazo abierto
- Teclado y pantalla fáciles de usar
- Teclado remoto opcional disponible
- Pantalla LED de 4 dígitos
- 8 velocidades preestablecidas
- Control de procesos: modos PID: acción directa o inversa
- Monitorización en tiempo real: historial de fallos de registro 8 , ID de red de variador de versión de software, bus de CC