Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general23 mm
- Peso0.05 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT152023 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.05 lb, ideal para maquinaria que depende de un anillo guía interior endurecido para un rendimiento constante del rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT152023
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Descripción del fabricante
LRT152023 ANILLO INTERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature