Motion
QC738-15F-B9-J

BOSTON GEAR
QC738-15F-B9-J

qc738 S/R rojo, 15:1 relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #04626244
No. Fabricante QC738-15F-B9-J
Precio7,170.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC738-15F-B9-J

qc738 S/R rojo, 15:1 relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #04626244
No. Fabricante QC738-15F-B9-J
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
Precio7,170.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711574713

Descripción general

Descripción del fabricante
QC738-15F-B9-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"