Motion
TB SPZ315/3
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 319 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632965
No. Fabricante TB SPZ315/3
Precio395.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 319 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632965
No. Fabricante TB SPZ315/3
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
Precio395.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPZ
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 16 a 65 mm
  • Cara Ancho  
    40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    319 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Diámetro de paso
    315 mm
  • Peso
    13.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de Upc del fabricante
    4014486251111
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    4014486251111

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPZ315/3 OPTIBELT KS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron