Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.6250 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero8 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero32 mm
- Exterior Diámetro2.7500 pulg.
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16 pulg.
- Peso1.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante4014486251975
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo31 N-m
- UPC_NO4014486251975
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb