Motion
3020-35MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 35 mm, ranura de 10 x 3.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633103
No. Fabricante 3020-35MM
Precio77.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 35 mm, ranura de 10 x 3.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633103
No. Fabricante 3020-35MM
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
Su precio$77.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    6.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486252576
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    92 N-m
  • UPC_NO
    4014486252576
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020-35 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS