Motion
2012-40
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 40 mm, ranura de 8 x 3.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633115
No. Fabricante 2012-40
Precio39.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 40 mm, ranura de 8 x 3.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633115
No. Fabricante 2012-40
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
Precio39.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486252712
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    31 N-m
  • UPC_NO
    4014486252712
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012-40 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS