Motion
C95SB160-200
Cilindro de aire de barra de acoplamiento - Orificio de 160 mm, carrera de 200 mm, montaje básico
Artículo MI #04641838
No. Fabricante C95SB160-200
Precio715.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de barra de acoplamiento - Orificio de 160 mm, carrera de 200 mm, montaje básico
Artículo MI #04641838
No. Fabricante C95SB160-200
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
Precio715.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C95

Descripción general

Descripción del fabricante
C95SB160-200 CILOS, VARILLA DE ANULACIÓN, ISO
  • Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Tamaño de orificio grande (125~250mm)
  • Carreras estándar de hasta 2400mm (dependiendo del tamaño del orificio)
  • Varilla de acero inoxidable
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"