Especificaciones
Dimensiones
- Altura total35.00 mm
- Longitud total84 mm
- Ancho general84 mm
- Diámetro del eje16 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica4400 N
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Capacidad de carga estática4800 N
- Especificaciones técnicas