Motion
C77  RIV X 10 FT

PEER CHAIN
C77 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie C77 , paso de 77 / 2.3080 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648108
No. Fabricante C77 RIV X 10 FT
Precio40.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C77 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie C77 , paso de 77 / 2.3080 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648108
No. Fabricante C77 RIV X 10 FT
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
Su precio$40.94/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    77 / 2.3080 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.880 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.190 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    0.880 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.190 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.720 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    11000 lb
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C77 / 2.308"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    1588
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    C77
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C77 RIV X 10 FT
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.