Motion
40SB RIVX 10 pies

PEER CHAIN
40SB RIVX 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648173
No. Fabricante 40SB RIVX 10 ft
Precio17.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40SB RIVX 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648173
No. Fabricante 40SB RIVX 10 ft
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
Precio17.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4188 pies-libras
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    5143
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
40 LAZO LATERAL RIV X 10 FT
  • Todas las cadenas laterales PEER incorporan casquillos cónicos.
  • Mayor holgura entre pasadores, casquillos y placas laterales para permitir un arco lateral adicional.
  • Proporciona mayor flexibilidad en rieles curvos.