Motion
DETACHANLE DE 62 X 10 FT

PEER CHAIN
62 X 10 FT DETACHANLE

Cadena de ingeniería - Serie 6958PB , paso de 62 / 1.6540 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #04648281
No. Fabricante 62 X 10 FT DETACHANLE
Precio39.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
62 X 10 FT DETACHANLE

Cadena de ingeniería - Serie 6958PB , paso de 62 / 1.6540 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #04648281
No. Fabricante 62 X 10 FT DETACHANLE
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
Precio39.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    62 / 1.6540 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    535 lb
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    62
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    4768
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    6958PB
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
62 X 10 FT EXTRAÍBLES
  • Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"