Motion
120SS RIV X 10 pies

PEER CHAIN
120SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648342
No. Fabricante 120SS RIV X 10 ft
Precio314.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
120SS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 10 pies de longitud
Artículo MI #04648342
No. Fabricante 120SS RIV X 10 ft
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
Su precio$314.83/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    3.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    6889
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
120 BÚSQUEDA INOXIDABLE RIV X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.