Motion
25SS PLACAS SECUNDARIAS DE AJUSTE

PEER CHAIN
25SS SLIPFIT SIDEPLATES

Placas Slip Fit - Paso de 25 / 1/4 in, Slip Fit, Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04648346
No. Fabricante 25SS SLIPFIT SIDEPLATES
Precio2.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
25SS SLIPFIT SIDEPLATES

Placas Slip Fit - Paso de 25 / 1/4 in, Slip Fit, Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04648346
No. Fabricante 25SS SLIPFIT SIDEPLATES
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
Precio2.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.228 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.030 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.091 pulg.
  • Altura de la placa
    0.228 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Peso
    libras

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Ajuste deslizante
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Placa de ajuste deslizante
  • Número de stock del fabricante
    4669
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
25 PLACAS DESLIZANTES DE ACERO INOXIDABLE
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.