Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería720 / 6.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.560 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.750 pulg.
- Altura de la placa1.560 pulg.
- Diámetro del rodillo1.440 pulg.
- Resistencia a la tensión39000 lb
- Peso5.2 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso720SC / 6"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante1677
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie720SC
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.