Motion
4649470

PEER CHAIN
4649470

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.2500 pulg., longitud total de 200 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #04649470
No. Fabricante 4649470
Precio98.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
4649470

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.2500 pulg., longitud total de 200 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #04649470
No. Fabricante 4649470
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
Precio98.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    1.1870 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.1870 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Paso  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    4.99 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    4430
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1044 X 200 FT
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good