Especificaciones
Dimensions
- Lazada3 x 4
- Link Plate Height0.5940 in
- Link Plate Thickness0.0940 in
- Longitud total25 pies
- Pin Diameter0.2340 in
- Paso0.6250 in
- Peso1.06 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoAcero al carbono
- Número de stock del fabricante3929
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
BL534 X 25 FT
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.