Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total52 mm
- Longitud total96.5 mm
- Ancho general57 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenCN
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático