Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial10700 lb
- Cara Diámetro1.8130 pulg.
- Exterior Diámetro2.0630 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1.3760-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968355700