Motion
3506-100E

INSIZE USA
3506-100E

3506-100E
Artículo MI #04660044
No. Fabricante 3506-100E
Precio1,268.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3506-100E

3506-100E
Artículo MI #04660044
No. Fabricante 3506-100E
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
Precio1,268.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    57 mm

Detalles

  • Precisión
    ±5 μm
  • Tipo de batería
    LR44, SR44
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    4 pulg., 100 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg., 0 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 54

Descripción general

Descripción del fabricante
3506-100E MICRÓMETRO ELECTRÓNICO EXTERIOR