Especificaciones
Dimensiones
- Rango de medición métricaDe 0.25 a 7 mm
- Tamaños del conjunto0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm
Detalles
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo no incluido
- Número de cuchillas24
- Tipo de roscaSistema métrico