Especificaciones
Dimensiones
- Rango de medición métricaDe 2 a 20 mm
- Tamaños del conjunto10 mm, 12 mm, 16 mm, 2 mm, 20 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo no incluido
- Número de cuchillas12
- Tipo de roscaSistema métrico