Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg., 22.22 mm
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- Aplicaciónbiselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, rectificado ligero, extracción de material, acabado de superficies, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
- Tipo de archivo adjuntoOrificio central
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- ColorRojo
- Tipo de acoplamiento de discoOrificio central
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante60440229437
- Número de Upc del fabricante00051141276311
- Aplicación del materialAcero al carbono
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00051141276311
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
- La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
- Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
- El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
- El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.