Motion
DISCO DE FIBRA 27657 CUBITRON II 987C  4-1/2"X7/8"80+

3M
27657 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"80+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #04667040
No. Fabricante 27657 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"80+
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27657 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"80+

Cubitron™ Discos de rectificado de fibra: 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #04667040
No. Fabricante 27657 CUBITRON II FIBRE DISC 987C 4-1/2"X7/8"80+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440229692
  • Número de Upc del fabricante
    00051141276571
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141276571

Descripción general

Descripción del fabricante
27657 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor