Motion
DWT54940
Macho de roscar manual - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04669263
No. Fabricante DWT54940
Precio480.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04669263
No. Fabricante DWT54940
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
Precio480.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 – 6

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    DWT
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
DWT54940 SET TAP 1-3/8-6NC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo