Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 mm
- Longitud total66 mm
- Ancho general25 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso150 g
Detalles
- País de origenJP
- Vida útil del elemento1 año
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento+45 °C
- Caudal máximo3.53 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +45 °C
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieSF
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
- Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
- Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
- Cumple con RoHS