Motion
F26-04MMB
Filtro de línea de aire principal - 5 micras, 149.8 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #04671135
No. Fabricante F26-04MMB
Precio215.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de línea de aire principal - 5 micras, 149.8 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #04671135
No. Fabricante F26-04MMB
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
Precio215.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    188 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    149.8 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F26-04MMB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"