Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 16 AAG
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal1.13 pulg.
- Longitud2.70 pulg.
- Peso0.350 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi