Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.08 mm
- Longitud del filo de corte16 mm
- Círculo inscrito9.53 mm
- Paso de rosca interno1.5 mm
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiAlN
- Código de estilo de plaquita completa16IRM 1.50 ISO
- Colocación de la plaquitaAcostado
- Estilo de plaquita16IR
- Roscas internas o externasInterno
- Calidad del fabricanteIC808
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Número de bordes3
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
5921237 16IRM 1.50 ISO IC808