Motion
DC-HG-1
HYDROGUARD® Filtro de llenador - Respiradero de llenado, 7.2200 in de altura, 2.5200 in de diámetro, 0.3750 in, Material de relleno de gel de sílice
Artículo MI #04676535
No. Fabricante DC-HG-1
Precio169.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HYDROGUARD® Filtro de llenador - Respiradero de llenado, 7.2200 in de altura, 2.5200 in de diámetro, 0.3750 in, Material de relleno de gel de sílice
Artículo MI #04676535
No. Fabricante DC-HG-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    0.3750 pulg.
  • Diámetro
    2.5200 pulg.
  • Peso de llenado
    1.68 onzas líquidas
  • Altura
    7.2200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Operaciones en estado estable, cajas de velocidades, alta humedad, lavados, aplicaciones de bajo flujo
  • Material de relleno
    Gel de sílice
  • Tipo de filtro
    Respiradero de llenado
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
RESPIRADOR DC HG1
  • Elimina la humedad en el espacio superior del equipo
  • Elimina la condensación oxidada
  • Evita los depósitos de lodos y el aceite contaminado con agua
  • Evita la entrada de contaminación
  • Proporciona una mayor vida útil del lubricante
  • Reduce el desgaste del equipo y prolonga la vida útil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"