Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15-7/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoConocido
- Capacidad máxima de la mordaza1.6875 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO092644675157
- Tipo de llaveLlave ajustable