Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2-1/2
- Diámetro del cubo5-3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-29/32 pulg.
- Diámetro exterior del manguito8-3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Número de catálogo del fabricante2283224
- Número de Upc del fabricante662384125375
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieH
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par56700 pulg.
- UPC_NO662384125375